サンスター
サンスターの 歯磨き用品
サンスターの 歯磨き
デンタルケアペースト こども
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(70g)
香り
ストロベリー
注文コード
46395257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素(500ppm)と還元パラチノース(助剤)配合のダブルパワーで虫歯の発生、進行を防ぎ、お子様の大切な歯を守ります。
低研磨性で長時間やさしく磨くことが出来ます。
成分
基剤:ソルビット液
、清掃剤:無水ケイ酸
、助剤:還元パラチノース
、粘結剤:無水ケイ酸、CMC・Na
、発泡剤:アルキルグリコシド
、香味剤:香料(グレープタイプ)、サッカリンNa
、安定剤:酸化Ti
、防腐剤:パラベン
、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)
、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸1Na
香り
ストロベリー
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。