リテーナーシャイン

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード46396368 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

1本で約60回分ご使用いただけます。(1回2.5g)
リテーナーシャイン顆粒はリテーナーのプラークコントロールのために開発された専用のリテーナー洗浄剤で。
高性能顆粒タイプで洗浄力、除菌力、消臭力に優れています。
漂白成分やタンパク質分解酵素による優れた洗浄力でリテーナーの汚れやいやな臭いを取り除きます。
リテーナーシャイン顆粒は、その名の通り顆粒になっていますので、水に溶けるのが早く、洗浄効果も早く発揮します。
溶けない顆粒が残っていても洗浄力は変わりません。また、リテーナー類をいためることもありません。
計量スプーン付き

成分
洗浄成分(ペルオキシ硫酸水素カリウム混合物、過ホウ酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、タンパク分解酵素)
色素成分(ブルーグロブール)
注意
※使用後はフタを必ず閉めてください。
※顆粒や溶液をお口の中に入れないで下さい。
※誤って顆粒や溶液を飲み込んだ場合は、水か牛乳を飲ませて下さい。目に入った時には、こすらず、すぐに水で充分に洗い流して下さい。どちらの場合も本品持参のうえ、医師にご相談ください。
※特殊な素材のリテーナー類では、まれに変色する事がありますので、すぐに使用を中止して下さい。
※天然石などの特殊な材質の洗面台は顆粒や溶液により変色する事がありますので、付着した場合は、すぐに水で洗い流すか水拭きして下さい。
※熱湯60度では使用しないで下さい。
※直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
※小児の手の届かない所に保管して下さい。
※冬場など、水の温度が低くなりますと顆粒が溶けにくくなったり、溶液の色が薄くなるまでに時間がかかったりすることがあります。
その際は40℃程度のぬるま湯をご使用いただきますと、溶けやすくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46396368
2025-02-02
用途:
歯科矯正の装置の洗浄
製造業

使いやすくこればっかり使用してたので販売終了して残念。

2024-10-27
用途:
リテーナーの洗浄、保存

ここで購入できて良かったです。リテーナーが綺麗になり良い商品だと思います。

対象商品:
46396368
2023-12-20
用途:
マウスピースのメンテナンスの時に使用します
教育・研究機関

☆商品についての感想
毎日欠かさず使用しています。
マウスピースに臭いや味がつくのを防いでくれます。
錠剤だと量を加減できませんが、この商品ならできます。
モノタロウで注文すると直ぐに届きます。
モノタロウで購入すると時々安く買えます。

1人が参考にしています
対象商品:
46396368
2024-03-21
用途:
マウスピースの洗浄、殺菌
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マウスピースの洗浄、殺菌に使用。定期的に使っているがヌメリ感もなく使い勝手がいい。

対象商品:
46396368
2023-03-31
用途:
毎朝起床時
株式会社エヌケイコーポレーション 様

歯ぎしりが酷く就寝前にマウスピースを装着し毎朝洗浄時使用しています。
他メーカーの袋タイプよりゴミが出なく便利です。

2023-03-17
用途:
歯ぎしり用マウスピース洗浄
その他業種

粉末なので使いやすい。数時間つけておくだけで綺麗になります。ニオイは残らずに快適になります。

対象商品:
46396368
2022-09-23
用途:
子供のマウスピース用
その他業種

歯医者で勧められ、歯医者で購入していましたが、こちらの方がかなり安いです。
粉なので、量を調節できるのが良いです。

対象商品:
46396368
2022-01-28
用途:
リテーナの洗浄

寝る前にリテーナと部分入れ歯を両方同時に10-30分くらいつけてすすぐ。洗浄力が完璧だと思う。入れ歯だけでなく、バーミックスの刃やごますりミルなど、複雑な形状で手が入りにくい調理器具の洗浄にもつい、使用してしまう。台所のシンクも月に1度はギラギラ鏡みたいにくもりが落ちるので使用してしまう。値段が高いので、星は少ないが、品質にはとても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする