カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46396964
品番
152-205
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
室向けバス用混合栓
アズワン品番
64-6481-37
取付芯々(mm)
120
用途
一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3
適合
切り替え部:104-017、上部:104-010
材質
青銅
規格
JIS規格
接続部ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付穴径(Φmm)
23〜26
取付厚(mm)
5〜35