神津精機
自動Zステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
ストローク(Z距離)(mm)
±2.5
注文コード
46397813
品番
ZA04A-W101
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
テーブル長さ・テーブル幅・ストローク
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.23
材質(本体)
アルミ合金
種類
Zステージ
モーター
PK513PB(オリエンタルモーター:定格電流0.35A/相、基本ステップ角0.72°、リード線5本)
分解能
(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm
耐荷重(N)
(水平)24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
1/2-クサビ・研削ねじ・リード0.5mm
移動ガイド
クロスローラ
テーブル幅(mm)
40
テーブル長さ(mm)
40
ストローク(Z距離)(mm)
±2.5
関連資料:
(0.03MB)
(0.69MB)