曜日別特売
ZA10A-X102-R 自動Zステージ 神津精機 46398048

ZA10A-X102-R 自動Zステージ 神津精機 46398048
ZA10A-X102-R 自動Zステージ 神津精機 46398048

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台テーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100ストローク(Z距離)(mm)±12.5注文コード46398048品番ZA10A-X102-R
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
質量(kg)2.95材質(本体)アルミ合金種類ZステージモーターPK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm耐荷重(N)(水平)98RoHS指令(10物質対応)対応送り方式研削ねじ・リード0.5mm移動ガイドクロスローラテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(Z距離)(mm)±12.5
関連資料:(0.03MB) (0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする