神津精機
自動回転ステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
耐荷重(N)
(水平)58.8
テーブル径(Φmm)
68
注文コード
46398136
品番
RA07A-W02
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
テーブル長さ・耐荷重・テーブル径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
材質(本体)
アルミ合金
種類
回転ステージ
再現性
≦0.003°
モーター
PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)
テーブル径(Φmm)
68
分解能
(フル/ハーフステップ)0.004°/0.002°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0002°
耐荷重(N)
(水平)58.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォーム&ウォームホイール
移動ガイド
アンギュラベアリング
移動量(°)
±135(360可)
関連資料:
(0.03MB)
(0.69MB)