自動回転ステージ

自動回転ステージ - 神津精機自動回転ステージ - 神津精機自動回転ステージ - 神津精機自動回転ステージ - 神津精機自動回転ステージ - 神津精機自動回転ステージ - 神津精機自動回転ステージ - 神津精機自動回転ステージ - 神津精機
材質(本体)アルミ合金種類回転ステージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
再現性
モーター
テーブル径(Φmm)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46398118RA04A-W010.42≦0.005°PK524HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5)40(フル/ハーフステップ)0.004°/0.002°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0002°
184,000
179,800
197,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398127RA05A-W020.7≦0.005°PK525HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5)49(フル/ハーフステップ)0.004°/0.002°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0002°
198,000
189,800
208,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398136RA07A-W021.2≦0.003°PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)68(フル/ハーフステップ)0.004°/0.002°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0002°
226,000
219,800
241,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398145RA10A-W012.9≦0.002°C090P-9015P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.72°,リード線5本)98(フル/ハーフステップ)0.004°/0.002°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0002°
281,000
279,800
307,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398154RA07A-T020.9≦0.002°PK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.36°、リード線5本)-(フル/ハーフステップ)0.001364°/0.000682°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0000682°
218,000
209,800
230,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398163RA10A-T021.53≦0.002°PK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.36°、リード線6本)-(フル/ハーフステップ)0.001°/0.0005°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.00005°
280,000
279,800
307,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
46398179RA16A-WH015.4≦0.001°C090P-9015P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.72°,リード線5本)158(フル/ハーフステップ)0.004°/0.002°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0002°
400,000
389,800
428,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする