オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の アンテナケーブル
プラグ付きアンテナ線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
3
プラグ形状
I型プラグ+L型プラグ
規格
2c
注文コード
46398897
品番
ANT-C3S2SL-W
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
長さ・プラグ形状・規格
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
長さ(m)
3
適合
4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
規格
2c
周波数(MHz)
3224対応
プラグ形状
I型プラグ+L型プラグ