プラグ付きアンテナ線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 プラグ形状F型プラグ+L型プラグ 規格4c 注文コード46399037 品番ANT-C2S4FL-W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は長さ・プラグ形状・規格22種類から選べます 他の種類を見る

4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。

長さ(m)2 適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ 規格4c 周波数(MHz)3224対応 プラグ形状F型プラグ+L型プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする