トリプルタップ雷ガード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46399116 品番HS-AK3PBT-W
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

雷に強いトリプルタップ。
安心の雷ガード。
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。
1つのコンセントを3分配。
雷サージ軽減素子内蔵。
●トラッキング火災防止対策。

ホワイト 仕様15A125V合計1500Wまで 電圧(V)【バリスタ】390 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
くの字型
サービス業

くの字型+雷ガードで大変満足、更に安価で言うこと無し。

2024-12-27
用途:
すき間のコンセントに
サービス業

くの字型のプラグの為コードが曲がらずバッチリでした

対象商品:
46399116
2023-07-08
用途:
FAXや電話を雷から守るため使用
中村精工有限会社 様

AC100V仕様の電気機器を雷から守るため使用。
昨年雷で電話とFAXが壊れたので防ぐためにつけてました。

対象商品:
46399116
2022-05-28
用途:
いつも使用しています

前から買いたいと考えており、家じゅうの電化製品に使用し安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする