LT-YS08-N LED小型シーリング オーム電機 46399186 LT-YS08-N LED小型シーリング オーム電機 46399186 LT-YS08-N LED小型シーリング オーム電機 46399186

LED小型シーリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46399186 品番 LT-YS08-N
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。

消費電力(W)6.2 仕様保証書付取扱説明書在中 幅(mm)106 高さ(mm)167 質量(g)270 奥行(mm)106 電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)480 光源LED×16灯(交換不可) 光源色昼白色 使用場所屋内
注意
※ 屋内用(本製品は非防水です。)
湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
※ 調光器のある回路では使用しないでください。
※ LEDは色や明るさにバラツキがでる場合があります。予めご了承ください。
≪取付け可能な配線器具(※配線器具は付属していません)≫
・角形引掛シーリング
・丸形引掛シーリング
・丸形フル引掛シーリング
・引掛埋込ローゼット
・フル引掛埋込ローゼット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46399274
2023-03-04
用途:
トイレの電灯
有限会社 山二管工設備 様 (建設業・工事業)

仕事場のトイレの電灯が壊れていて、家族がコネクターまで直してくれて
ライトのみ購入。トイレには十分の明るさです。お安く購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする