DS-LS24-K LEDデスクランプ オーム電機 46399238 DS-LS24-K LEDデスクランプ オーム電機 46399238 DS-LS24-K LEDデスクランプ オーム電機 46399238 DS-LS24-K LEDデスクランプ オーム電機 46399238

LEDデスクランプ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46399238 品番 DS-LS24-K
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。

消費電力(W)約5.2 コード長さ(m)約1.8 ブラック 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)610 出力DC12V/0.36A 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450 入力AC100〜240V(50/60Hz)12VA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×470×320 照度(Lx)約1500(直下30cmで点灯時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
機械設備作業
製造業

軽量にて持ち運びにも不自由なく明るさは問題なく明るいです
アームも必要に応じて対応出来るので良いと思います。

1人が参考にしています
2025-08-25
用途:
製図板ドラフターの照明
自動車・二輪車・自転車関連業

本体、スタンドが小型で良い。
LEDの明るさも大きさもちょうど良くて満足している。

対象商品:
46399238
2025-03-02
用途:
小さい商品の削り、カット等を手作業で行う時
製造業

軽いし小型のライトてすのでいろいろな箇所持って行けるのが良いです
ライトの明るさも十分です

2人が参考にしています
対象商品:
46399283
2024-12-15
用途:
夜のデスクワーク
農・林・水産業

場所も取らなく コスパの割によくできているところです。

2024-10-01
用途:
本を読む時に机の上で使用。
農・林・水産業

想像通りと思いました。普通に使えています。スイッチのON/OFFが簡単で良い。

対象商品:
46399238
2024-02-26
用途:
机上作業
製造業

LEDなので、とにかく明るい!
大きさもコンパクトで机の上に設置しても邪魔にならない。

1人が参考にしています
2022-07-30
用途:
ペットを照らすライト用に
その他業種

大変便利で満足です。日中のペット用に購入しましたが、ペットが寝たあと、夜間は自分用にずっと使っています。タッチセンサーも使いやすく角度が自由に変えられますし、シンプルで軽くスリムなのでどこにでも置けます。明るさもちょうど良く広範囲照らしてくれるので夜は自室の電気は付けずにこちらのライトをずっとつけてます。そして何より電気代が安いのもとても嬉しいです。ネットで調べてざっと計算したら、1日10時間つけて約46円くらいでした。20時間つけても100円いかないくらいです。ライトの寿命も格段に長いですし、本当に何から何まで満足行く商品でした。ありがとうございました。

対象商品:
46399238
2022-08-03
用途:
本を見たり、ミシンを使う時の照明に使っています。
医療・福祉・介護関連業

黒で、まず、色が気に入りました。デザインもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする