LT-YS08-L LED小型シーリング オーム電機 46399274

 

LT-YS08-L LED小型シーリング オーム電機 46399274
LT-YS08-L LED小型シーリング オーム電機 46399274
LT-YS08-L LED小型シーリング オーム電機 46399274

LED小型シーリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
全光束(Lm)440
光源色電球色
内容量1個注文コード46399274品番LT-YS08-L
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。

消費電力(W)6.2仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)440光源LED×16灯(交換不可)光源色電球色使用場所屋内
注意
※ 屋内用(本製品は非防水です。)
湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
※ 調光器のある回路では使用しないでください。
※ LEDは色や明るさにバラツキがでる場合があります。予めご了承ください。
≪取付け可能な配線器具(※配線器具は付属していません)≫
・角形引掛シーリング
・丸形引掛シーリング
・丸形フル引掛シーリング
・引掛埋込ローゼット
・フル引掛埋込ローゼット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46399274
2023-03-04
用途: トイレの電灯
有限会社 山二管工設備建設業・工事業

仕事場のトイレの電灯が壊れていて、家族がコネクターまで直してくれて
ライトのみ購入。トイレには十分の明るさです。お安く購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする