※寸法図
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックスF20⇔ライニング鋼管16、鋼管(SGP)15A
寸法D(Φmm)
47
注文コード
46399317
品番
FEGL-20DB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管・寸法D・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1サイズ下の鋼管との接続に使用します。
仕様
内部パッキン、鋼管側:パッキン付、ゴム製、難燃性
寸法L(mm)
90.5
寸法D(Φmm)
47
寸法d(Φmm)
22.8
適合管
ミラレックスF20⇔ライニング鋼管16、鋼管(SGP)15A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください