ホースバンドセット

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46399457 品番JTCZNY1
参考基準価格(税別)¥17,990 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品フレキシブルナットドライバー1本付き 仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C セット内容【126pcs】バンド幅9mm/8〜12mm(20個)・10〜16mm(20個)・12〜22mm(20個)・16〜25mm(10個)・20〜32mm(10個)・25〜40mm(10個)・30〜45mm(10個)・32〜50mm(5個)・40〜60mm(5個)・50〜70mm(5個) バンド幅:12mm/60〜80mm(5個)・70〜90mm(5個) バンド幅(mm)12/60〜80(5個)・70〜90(5個) RoHS指令(10物質対応)対応 最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする