TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター125Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46399518
品番
HTH-U125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
Φ125ウレタン 自在車
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
168
最大荷重(daN)
130
偏心(mm)
38