TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ100固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46399554
品番
ITH-E100K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
固定アウター式
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
差込み
取付高(mm)
127
適合パイプ径(Φmm)
28
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32