※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大便器フラッシュバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46399624 品番TV550S
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途パブリック、大便器用 使用環境温度(℃)1〜40 心間距離(mm)120 使用水水道水のみ 給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75 水量(L)洗浄調節範囲:6〜16
注意
※凍結が予想される地域ではご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46399624
2022-10-05
用途:
30年前の同機種の交換
合同会社キーノ 様 (サービス業)

型が若干ちがいましたが、もんだいありませんでした。

対象商品:
46399624
2021-02-03
用途:
トイレFVの修理に
医療・福祉・介護関連業

既存フラッシュバルブの内部孔の発生により、一式取換。器具取換は、問題なく実施できました。 良い製品と思います。 ただ、旧型製品(TV150や750型など)と接合互換がないので、取換作業が断水を伴うようになったのは残念ですが。 これは、全国共通なので…仕方ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする