ツツミ
ツツミの 計測・測定機器
ツツミの 身長計
身長計(金属製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46399703
品番
HP20(2M)
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
身長測定の定番品
左右両目盛タイプですので、どちら側からも読み取りができます。
測定範囲(cm)
60〜200
材質
支柱:アルミ軽合金、カーソル:ABS、台座:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5.9
色
アイボリー
載台寸法(mm)
310×370