スタンドネット(自立式ネット回収袋)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46399730 品番 160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

狭い場所でも設置ができる回収袋です。
省スペースで設置ができるので場所をとりません。
再生ネットを使用しているので環境にも優しく、水洗いができるので衛生的です。
コンテナより容量が大きいのに価格は安く抑えられるので経済的です。

仕様上部絞りストッパー付き/製品底部におもりロープ入 材質【ネット】再生ペット樹脂【枠】PVC【ストッパー】ポリアセタール ブルー 容量(L)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×46×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする