曜日別特売
GS-S-400 ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 46399818

GS-S-400 ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 46399818
GS-S-400 ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 46399818
GS-S-400 ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 46399818
GS-S-400 ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 46399818
GS-S-400 ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 46399818

ゴミ枠ステーション シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)400
内容量1台注文コード46399818品番GS-S-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

街の外観に合うカラーの底なしタイプのゴミ枠ステーションです。
強度、耐久性アップ、カラス対策も強化されました。
どなたでも扱いやすいユニバーサルデザインで使いやすいです。
手前が低くなっている仕様なので入れやすくて取り出しやすいです。

用途町内会、自治会などのゴミ枠ステーションなど材質【ネット】エステルターポリン【枠】ポリエチレン【支柱】FRPシルバー容量(L)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×70(80)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする