ストッカー 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46399836 品番 ST-G-470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽くて収納も楽ちんな折り畳み式ゴミ収納ボックスです。
女性やお年寄りの方でも簡単にたたむことができます。
必要なときだけ設置できるので不法投棄を防ぐこともできます。
鳥害対策にも万全でカラスにお困りの方にもおすすめです。

用途町内会、自治会などのゴミ枠ステーションなど 材質【ネット】エステルターポリン【枠】ポリエチレン【支柱】FRP グリーン 容量(L)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする