曜日別特売
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845

ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845
ST-G-710 ストッカー 緑 アイベックス 46399845

ストッカー 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)710
内容量1台注文コード46399845品番ST-G-710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

軽くて収納も楽ちんな折り畳み式ゴミ収納ボックスです。
女性やお年寄りの方でも簡単にたたむことができます。
必要なときだけ設置できるので不法投棄を防ぐこともできます。
鳥害対策にも万全でカラスにお困りの方にもおすすめです。

用途
町内会、自治会などのゴミ枠ステーションなど
材質【ネット】エステルターポリン【枠】ポリエチレン【支柱】FRPグリーン容量(L)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×60×66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする