アイベックス
アイベックスの ゴミ箱
アイベックスの 集積保管用ゴミ箱
戸別用パタクロウU イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46399861
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
戸別用のゴミネットです。
ネットがかたいのでゴミを入れやすいです。
折り畳み式なので収納もらくらく!
軽くて洗えるので衛生面も優れています。
用途
鳥獣忌避用カバー、ゴミネット
仕様
800デニール、6mm目
材質
PET100%
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
480×480×600