色オレンジ
サイズLL
耐水圧(mmH2O)30000以上
用途軽作業、デリバリー
仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容上下セット
質量(g)約700/Lサイズ
胸囲(cm)88〜113
混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
股下(cm)72
適応身長(cm)175〜185
胴囲(cm)86〜103
アズワン品番65-0326-82
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上