薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.6倍

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46399915 品番 6300069703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.6倍は、外出先でもお家時間でも、細かい文字が大きく見える軽量メガネ型拡大鏡です。壊れにくくて傷が付きにくいので手帳や財布にサッと入れてお出かけもできます。鼻パッドがないから痕がつきにくいです。眼鏡職人の自信作です。

用途新聞や本の文字、スマホなどが見えにくい方に。 仕様拡大率:約1.6 厚さ(mm)約3 パープル 質量(g)14 サイズ(cm)幅13.8×高さ4×つるの長さ14.5 可視光線透過率(%)約95.7 心間距離(mm)光学中:約48 紫外線カット約99%カット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000082 医薬品医療機器等法一般医療機器 ブルーライトカット約13.4%カット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする