AP2700ゴアテックス制電レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード46400026 品番AP2700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。

ブルー サイズ4L 耐水圧(mmH2O)30000以上 材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン 用途軽作業、デリバリー 仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電 セット内容上下セット 質量(g)約740/Lサイズ 胸囲(cm)100〜116 股下(cm)76 適応身長(cm)180〜190 胴囲(cm)98〜114 アズワン品番65-0326-58 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、2人が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、2人が参考にしています。
パンツ裾アジャスター
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする