検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 46400123 品番 75813
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。

ホワイト サイズM 全長(cm)24 手の平幅(cm)9.7 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46400148
2020-05-19
用途:
仕事や家事に
クレッセレ 様 (サービス業)

この時期で在庫がどこもなく、あっても高額なものしか無いと探してた所、こちらの商品を見つけました。
品質も満足です。
ありがとうございました

対象商品:
46400114
2020-04-26
用途:
拡大鏡を使う細かい、作業時に
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて強度があるのに、作業の邪魔にならない。安心して使うことができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする