タケトラニトリル手袋ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード46400175 品番75844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れています。
ガウンの袖口も覆えるロングタイプで、テープがつきにくいため作業性が向上します。
中央材料室・薬剤部・内視鏡などでの使用に適しています。
左右兼用指先エンボスタイプパウダーフリーラテックスフリー抗がん剤耐性データ取得済み。

サイズL ブルー 全長(cm)29.5 手の平幅(cm)10.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000027 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

竹虎【ニトリル手袋】装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする