6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308

 

6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308
6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308
6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308
6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308
6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308
6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308
6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308
6300069742 MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク ディーブレス 46400308

MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 オレンジピンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
オレンジピンク
質量(g)20
内容量1個注文コード46400308品番6300069742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡は、彩りあざやか新感覚のメイク感覚で使用できるリーディンググラスです。イタリアンデザインと日本製が融合したおしゃれで高品質な眼鏡です。暖色系はパッと明るい血色感を演出、ブルーとパープル系は肌の透明感を魅せます。ノーメイクでもパッと明るい印象になります。自宅限らず仕事中もおしゃれで快適です。防雲コートが施されているのでくもりにくいです。

用途軽くて疲れにくくおしゃれな眼鏡をお探しの方に。仕様度数+3.0セット内容ケース、メガネ拭きオレンジピンク質量(g)20サイズ(cm)幅13.5×高さ4.5×つるの長さ14.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000082一般的名称眼鏡ブルーライトカット率約13%以上医薬品医療機器等法一般医療機器UV遮蔽率(%)約99以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする