簡単ブレーキエア抜きツール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46400324 品番PGR0012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。

用途ディスクブレーキ車 レッド(アルマイト) タイプ簡単ブレーキエア抜きツール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
自作よりは...

安くするために水槽用の逆流防止弁を利用したり
するアイテムですがこちらの方がガッチリ固定出来て
素材も安心ですね(#^^#)
※問題無く使用できました!

対象商品:
46400324
2025-05-09
用途:
キャリパーOH

使いやすい(ホース径、長さ)、コスパ最高!
フルード交換、エア抜き完了できました。

対象商品:
46400324
2025-07-12
用途:
ブレーキオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースクランプを使用せずに、ブリーダーにそのまま刺して使用しているとホースが緩くてホースが外れて地面がブレーキオイルまみれになりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
46400324
2024-02-23
用途:
DIYでの作業
サービス業

使用はこれからですが、お値段相応かなとおもいます。
質感は廉価品ほどわるくなく、そのかわりパッケージはしっかり気味、あとは耐久性です。コスパも普通かなとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
46400324
2022-11-28
用途:
JA11のエア抜き
株式会社イトコキ 様 (サービス業)

JA11のエア抜きに使用 エア抜きセットにプラスして使用 一人でのエア抜きに最適

対象商品:
46400324
2023-04-04
用途:
二輪車ブレーキ液交換

まず普通にニップルに接続してポンピングしてみるが一向に液が出て来ないので、
ホースを口に咥えて息を吹き込んだり吸ったりしてみると順方向も逆方向も
同じようにスースーと空気が抜けて、チェックバルブとして機能していない。
思いきり強く吹くと一応逆方向の抵抗が大きくなるものの、
これではマスターシリンダーからの微妙な液の流れを制御できるわけがありません。
本体を振るとカタカタ音がする状態で、中で部品が遊んでいるような感じ。
幸い、ねじ込み式で簡単に分解できるので中を見てみると、
逆流を防ぐため、内部にチェックボールとコイルばねが組み込まれているのですが、
ばねの長さが足りておらず、ボールがバルブシートに収まらず遊んでいる状態でした。
急ぎでしたので仕方なく、本体が上を向く方向にセットし、
重力でボールがバルブシートに座るようにすると共に、
スポイトで本体内部にフルードを注入して液体で弁の密着度を上げることでなんとか使用できましたが、
これでは製品として未完成な欠陥品と言わざるを得ません。
.                             .
入っていたバネは外径5mm・自由長10mmほどでしたが、必要な長さは13mmほどのようです。
試しにスペーサーを作って隙間を埋めてみましたが、バネの線形が太く、セット荷重が過大なようで、
今度は順方向にも流れづらくなってしまったので、
ジャンクの中から適当な柔らかいバネを探して組み込んだところ、
やっと普通に使える状態になりました。
こんな面倒を避けたいのなら、この製品は買わないほうがいいですね。

13人が参考にしています
対象商品:
46400324
2023-08-14
用途:
ブレーキ液のエア抜き交換作業
有限会社ケイズコレクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワンウェイバルブの耐久性の無さには驚きました。使用後必ず水洗いして乾燥させておりましたが数回の使用で詰まってしまいました。不良品に遭遇したのだと思いもう一度購入しました。再度このような事になれば購入は断念致します。

対象商品:
46400324
2023-06-01
用途:
ブレーキフルード交換
サービス業

ブレーキフルード交換のために使用するつもりで購入しました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする