6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491

 

6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491
6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491
6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491
6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491
6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491
6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491
6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491
6300069760 MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア ディーブレス 46400491

MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡 レッドクリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード46400491品番6300069760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

MATERIA DESIGN アイケアグラス 眼鏡は、毎日掛けるだけでエイジングケアにつながる度数なしの眼鏡です。紫外線やブルーライトなど、現代の生活の中に溢れている刺激から、かけるだけで目を優しく守ってくれる、アイケアグラスです。ノーメイクでもパッと明るい印象になります。フレームは軽くて丈夫なポリアミド樹脂製で優しい掛け心地です。

用途軽くて疲れにくくおしゃれな眼鏡をお探しの方に。仕様度数なしレッドクリア質量(g)17サイズ(cm)幅13.5×高さ4.5×つるの長さ14.5透過率(%)HEV:約2.32%※380~420mmの平均透過率、青色:約71.5可視光線透過率(%)約95.4紫外線透過率約1%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000082一般的名称眼鏡医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする