栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
スプリング蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46400500
品番
TH-61SUS-1-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
芯棒にスプリングが入っています。
開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途
OA機器・通信機器・計測機器等
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
幅(mm)
32
タイプ
オールステンレススプリング型
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合