曜日別特売

自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台呼び径(A)50材質(Oリング)EPDM注文コード46400516品番VYS6UUEF1050
参考基準価格(税別)¥41,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。

呼び径(A)50呼び径(B)2種類ストレーナ形状Y形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(Oリング)EPDMメッシュ60規格JIS10K流体温度(℃)0~50寸法C(mm)120寸法d(Φmm)51寸法D(Φmm)155寸法D1(Φmm)106寸法H(mm)190寸法h(Φmm)19寸法H1(mm)160寸法L(mm)361寸法t(mm)16材質(本体)U-PVC材質(シール)EPDM接続形式フランジ形寸法H2(mm)277寸法H3(mm)219材質(ボディ)透明PVC寸法d4(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付穴数n4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする