バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 45L

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード46403299 品番-
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。
バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。
高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。
シャカシャカタイプです。
外装にバイオマスプラマークを印刷しています。
石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。

用途ゴミ処理、保管用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.013 半透明 入数(枚)100 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650 寸法(横×縦)(mm)650×800 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230286 バイオマス配合率(%)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
家庭でのゴミ捨て
自動車・二輪車・自転車関連業

0.013mm厚という厚さが、強度的に大丈夫なのかどうかが焦点でしたが、問題ありませんでした。個人的には、モノタロウ製のゴミ袋シリーズ同様、箱に入っていると良いと思います。

2026-03-17
用途:
ゴミ出し用に
製造業

空き缶を出す時に使用してますが強度も問題なくコスパの良い商品です。

2026-01-05
用途:
薬局のごみ箱に使っています
医療・福祉・介護関連業

破れもせず、問題なく使えています。乳白色なので、中身が見えにくくなっているところもいいと思います。

2025-12-07
用途:
給湯室のゴミ袋
その他業種

コ−ヒカスや茶カスを捨てる為二重重ね用につかってます。扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする