SANKA
SANKAの ゴミ箱
SANKAの 集積保管用ゴミ箱
クリーンステーション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46404289
品番
CN-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です
持ちやすいハンドルゴム付き。
用途
広い開口部でゴミの出し入れがしやすい
ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。
L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。
材質
高耐食溶融めっき鋼板
幅(mm)
600
質量(kg)
30.5
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
715
容量(L)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません