クリーンステーションDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46404341 品番 CNDX-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ガバッと開いて出し入れしやすい、サビにくいステンレス扉のゴミ箱です。
扉はサビにくいステンレス製。
持ちやすいハンドルゴム付き。

用途
広い開口部でゴミの出し入れがしやすい
ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。
L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。
幅(mm)750 質量(kg)33 高さ(mm)1110 材質(本体)高耐食溶融めっき鋼板 奥行(mm)715 容量(L)370 材質(扉)SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする