SANKA
SANKAの ゴミ箱
SANKAの 集積保管用ゴミ箱
クリーンステーションDX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46404359
品番
CNDX-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ガバッと開いて出し入れしやすい、サビにくいステンレス扉のゴミ箱です。
扉はサビにくいステンレス製。
持ちやすいハンドルゴム付き。
用途
広い開口部でゴミの出し入れがしやすい
ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。
L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。
幅(mm)
1200
質量(kg)
44
高さ(mm)
1110
材質(本体)
高耐食溶融めっき鋼板
奥行(mm)
715
容量(L)
600
材質(扉)
SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません