SANKA
SANKAの ゴミ箱
SANKAの 集積保管用ゴミ箱
カラス断ノ助
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46404411
品番
KDAL-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
2重張りの細かいアミ目でカラスからゴミを守ります。
アルミ製で軽量だから、持ち運びやすい。
折りたたんでコンパクトに収納。
ゴミ分別シール・ゴミ収集カレンダー付。
反射テープ付き
幅(mm)
900
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
900
奥行(mm)
580
容量(L)
370
材質(フレーム)
アルミニウム合金
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません