SANKA
SANKAの ゴミ箱
SANKAの 集積保管用ゴミ箱
カラス断ノ助
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46404420
品番
KDAL-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
2重張りの細かいアミ目でカラスからゴミを守ります。
アルミ製で軽量だから、持ち運びやすい。
折りたたんでコンパクトに収納。
ゴミ分別シール・ゴミ収集カレンダー付。
反射テープ付き
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
900
奥行(mm)
830
容量(L)
560
材質(フレーム)
アルミニウム合金
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません