SANKA
SANKAの ゴミ箱
SANKAの 集積保管用ゴミ箱
ダストBOX-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46404429
品番
CS-051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
犬・猫・カラス等の被害から守ります。観光地の生ゴミ・空缶の収集に便利です。
材質
スチール
幅(mm)
705
質量(kg)
15
色
溶融亜鉛メッキ
高さ(mm)
710
奥行(mm)
450
容量(L)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません