SANKA
SANKAの ゴミ箱
SANKAの 集積保管用ゴミ箱
ダストBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46404438
品番
CS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
町内会・自治体などに最適な大容量タイプのゴミ箱です。
材質
スチール
幅(mm)
1800
質量(kg)
140
高さ(mm)
1820
奥行(mm)
950
容量(L)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません