曜日別特売
TWS-OT-000030 Bluetoothトランスミッター AirFly SE Twelve South 46404456

Bluetoothトランスミッター AirFly SE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード46404456品番TWS-OT-000030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナー
AirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。

セット内容
AirFly SE
USB-C to USB-A充電ケーブル
トラベルポーチ
クイックスタートガイド、マニュアル類
保証書
モデル
Apple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods Max
Bluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン
3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器
質量(g)約15.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11保証期間1年間BluetoothBluetooth 5.2オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ駆動時間(時間)最大20以上
注意
※AirPodsはペアリングモードに入るためにAirPodsケースの中に入っている必要があります。AirFlyは、aptX Low Latency Codecsを搭載した業界最先端のBluetoothを搭載しています。 高音質でない場合は、まず音源を確認してください(音源の音質範囲でしか良くなりません)。遅延を感じる場合は、お使いのデバイスがBluetooth 5.2をサポートしていることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする