裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404761 品番CRAISU3S6G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター
SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能
USB3.2 Gen1接続
SATA 6Gbps対応
大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)

仕様ACアダプター:[入力] AC100〜240V、[出力] DC12V 2A 質量(g)約100(付属品含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず) 保証期間1年 使用環境条件温度5℃〜35℃・湿度20%〜80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) 色(本体)黒 / グリーン インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0〜1.0(6G〜1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA〜133、PC接続:USB3.2 Gen1〜USB2.0(端子形状Standard A)
注意
※HDD/SSD専用です。CD-ROM等の光学ドライブ、MO、ZIPなどの機器は使用できません。
※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。
※本製品に同時に接続できるHDD/SSDの最大数は1台のみです。SATA HDD/SSDとIDE HDD/SSDを同時に接続することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする