VENTION
USB-C and USB-A to HDMI 変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46404815
品番
AC-9781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
スペースグレイ
長さ(m)
0.15
解像度
1080P@60Hz
保証期間
1年
寸法OD(mm)
3.8
モデル
ACY
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
アルミニウム合金