VENTION
Cat.7 SSTP LANケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46404955
品番
IC-9624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7
材質
クリスタルヘッド:銅シェル
色
ブラック
長さ(m)
1.5
AWG
28AWG
周波数帯域(MHz)
600
保証期間
1年
コネクタ
RJ45 8P8C
シールド
アルミホイル+メタル金網
寸法OD(mm)
6.2
伝送速度(Gbps)
10
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(ジャケット)
PVC