キーボードリストレスト 天然木 Genuine Wood Wrist Rest

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 対応機種Majestouch テンキーレスシリーズ 注文コード46405120 品番FGWR/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対応機種など3種類から選べます 他の種類を見る

天然木を使用したPCキーボード用ウッドリストレスト
北海道産の高品質な無垢材を使用し、日本国内の工場で職人が1つ1つを丁寧に仕上げた、純国産のウッドリストレストです。
表面の仕上げには、環境保護基準に厳しいドイツで開発された高品質無公害オイル塗料の「オスモカラー(R)」を採用しています。自然由来の原料から作られる塗料で有害な物質を一切含んでおりません。常に手が触れるリストレストをより一層安心してご使用いただけます。また、主成分がオイルなので塗膜が作られず、汗でベタつくことがないのでいつも快適にご使用いただけます。
底部のクッション材にはエネルギー吸収性、寸法安定性、非移行性などの優れた特徴を持ち、微細かつ均一なセル構造をした高機能ウレタンフォームを採用しました。

寸法(mm)360×81×20(滑り止めクッション含む) 質量(g)約220 対応機種Majestouch テンキーレスシリーズ
注意
※素材について
※天然木のため、経年変化による色の変化等が発生する場合があります。
※天然木のため、全く同じ木目の物はありません。製品には板目(いため)・柾目(まさめ)の物、節がある物、色の濃淡などが存在します。
※使用環境や経年変化により多少の反りが発生する場合があります。
※「オスモカラー(R)」には天然由来のワックス成分が含まれています。ご使用当初は多少のベタ付き感や臭いがある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする