花壇土留めフェンス 【10個セット】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード46405278 品番C0110
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。
グリーンに良く映えるホワイトカラーと欧風デザインでお庭の印象がグレードアップ!
連結可能で安定感があります。
軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。
花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。

用途園芸、ガーデニングに 材質PP 厚さ(mm)約8 質量(g)約120g/1枚 サイズ(cm)幅約60 x 高さ約33 長さ(cm)(最長部)約21(地表に見える部分) 高さ(cm)(地下部)約12(地面に挿さる部分)
注意
※製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする