※使用例

【袋のみ】ラミ 真空パック・鮮度の米

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 46405366 品番 007640501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

真空対応のナイロン素材の袋です。

用途米用包装資材 容量(kg)5 品種なし 表示部規格欄:オモテ面 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする