※使用例

【袋のみ】クラフトS クラフト(窓なし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 46405558 品番 009970201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材 容量(kg)2 品種なし 表示部規格欄:なし 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする